VESTIL ECH-40-DS-3PH Elektrikli Zincirli Vinç, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Zincirli Vinç |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 23 1 / 5 " |
uzunluk | 30 2 / 3 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Faz | 3 |
Gerilim | 460V |
genişlik | 16 4 / 5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Baş Odası | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | €27,171.22 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | €7,793.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,289.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €10,227.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,930.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00