VESTIL EHLTG-5270-4-48 Zemin Kaldırma Makaslı Tabla, 4000 Lb. Kapasite, 52 İnç x 73 İnç Boyut, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Kordon uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 hz |
Yükseklik | 10.44 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 78 " |
Kaldırma Hızı | 62 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 47.5 " |
Düşük Yükseklik | 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 47.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 2 hp |
İşletme basıncı | 3000 psi |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı, Pnömatik |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 73 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 52 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltg-5270-4-48.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 48 " |
Uzak Güç Ünitesi Yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Uzak Güç Ünitesi Uzunluğu | 32 1 / 2 " |
Uzak Güç Ünitesi Genişliği | 12 " |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 75.06 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 979.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 190.66 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Kapasite | Yükseklik | Platform Genişliği | genişlik | uzunluk | Kaldırma Hızı | Kaldırma Süresini Azaltma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTG-3850-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000 lbs. | 8.5 " | 38 " | 60.81 " | 56.25 " | 40 saniye/ft. | 13 sn. | €10,044.15 | ||
EHLTG-3850-4-36 | 51 1 / 2 " | 4000 lbs. | 8.5 " | 38 " | 60.81 " | 56.25 " | 50 saniye/ft. | 18 sn. | €11,838.25 | ||
EHLTG-4450-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000 lbs. | 8.5 " | 44 " | 66.81 " | 56.25 " | 40 saniye/ft. | 13 sn. | €10,233.07 | ||
EHLTG-4450-4-36 | 51 1 / 2 " | 4000 lbs. | 8.5 " | 44 " | 66.81 " | 56.25 " | 50 saniye/ft. | 18 sn. | €12,198.90 | ||
EHLTG-4470-2-48 | 73 " | 2000 lbs. | 10.44 " | 44 " | 67.06 " | 78 " | 52 saniye/ft. | 18 sn. | €13,135.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTG-4470-4-48 | 73 " | 4000 lbs. | 10.44 " | 44 " | 67.06 " | 78 " | 62 saniye/ft. | 18 sn. | €14,751.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTG-5250-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000 lbs. | 8.5 " | 52 " | 74.81 " | 56.25 " | 40 saniye/ft. | - | €10,552.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00