VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 Taşınabilir Kaldırma Masası, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapasite, 30 x 64 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 4 / 2 " |
Renk | Mavi |
Çatal Cep Merkezi | 27 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Sap Yüksekliği | 36 1 / 2 " |
Yükseklik | 13 " |
HP | 0.5 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 67 " |
Kaldırma Hızı | 11 saniye/ft. |
Düşük Yükseklik | 13 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 60 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 47 " |
Min. Yükseklik | 13 " |
Teker Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 64 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 30 " |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltp-3064-2-60-a3.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Gerilim | 230V |
genişlik | 30 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Kapasite | Tekerlek Çapı | Faz | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | El Kumandalı | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €7,611.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | 1000 lbs. | 4" | 1 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 208 / 230V | €7,439.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | 1000 lbs. | 4" | 3 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 230V | €7,439.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | El Kumandalı | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 3 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 460V AC | €7,439.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | Push Button | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Elektrikli Akülü | 12V DC | €7,674.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | El Kumandalı | 2000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €8,066.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | El Kumandalı | 2000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Elektrik Kablolu | 208 / 230V | €7,894.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00