Vestil Fl-adj-46 | Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 - 6 İnç Boyut, Gümüş | 1vjn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-ADJ-46 Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 - 6 İnç Boyut, Gümüş | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 ila 6 İnç Boyut, Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VQC Modeli: FL-ADJ-46Çapraz Referans: 1VJN4
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
€101.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik8"
Genişletilmiş Yükseklik Aralığı6 1/4 "ila 8"
Yükseklik8"
uzunluk6.5 "
Kilit tipiAyak pedalı
MalzemeAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj Plakası Kalınlığı3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
Toplam yükseklik8"
Plaka Boyutu6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Plaka kalınlığı3 / 8 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-adj-46.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik5.5 "
Geri Çekilmiş Yükseklik Aralığı5 1/2 "- 7 1/4"
Üst Plaka Uzunluğu6 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği4 1 / 2 "
TipAyarlanabilir
UPC691215020428
Tekerlek Boyutuyla Kullanın4 "6 için"
genişlik5.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişletilmiş Yükseklik AralığıYükseklikMalzemeMontaj Cıvatası Çapı.Geri Çekilmiş Yükseklik AralığıTekerlek Boyutuyla KullanıngenişlikÜcret
VESTIL FL-ADJ-810 Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerlere Uygun | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ağır Hizmet Tipi Dökme Çelik3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "8 için"6.69 "€117.47
VESTIL FL-ADJ-46-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 4 - 6 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Paslanmaz çelik3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "6 için"5.62 "€201.56
VESTIL FL-ADJ-810-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 8 - 10 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Paslanmaz çelik3 / 8 ", 1 / 2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "8 için"6.69 "€300.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-ADJ-46 Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 ila 6 İnç Boyut, Gümüş
€101.68 / Adet