Vestil Fl-adj-810 | Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerlekler İçin Ayarlanabilir | 1vjn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-ADJ-810 Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerlere Uygun | AB3VQD 1VJN5

VESTIL FL-ADJ-810 Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VQD Modeli: FL-ADJ-810Çapraz Referans: 1VJN5
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
€117.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
Cıvata Deliği Aralığı3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" ve 2 1/8" x 4 3/4" için oluklu
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik11.5 "
Genişletilmiş Yükseklik Aralığı8 1/4 "- 11 1/2"
Yükseklik11.5 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3-3/8" x 5-1/4"
uzunluk6.5 "
Kilit tipiAyak pedalı
MalzemeAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği7 5/8 - 10 7/8 In.
Montaj Plakası Kalınlığı3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
Toplam yükseklik11.5 "
Toplam büyüklük4 1/2 x 6 1/2 "
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-adj-810.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik6.25
Geri Çekilmiş Yükseklik Aralığı6 1/4 "- 9 1/2"
Üst Plaka Uzunluğu6 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği4 1 / 2 "
TipAyarlanabilir
UPC691215020435
Tekerlek Boyutuyla Kullanın6 "8 için"
genişlik6.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.99
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişletilmiş Yükseklik AralığıYükseklikMalzemeMontaj Cıvatası Çapı.Geri Çekilmiş Yükseklik AralığıTekerlek Boyutuyla KullanıngenişlikÜcret
VESTIL FL-ADJ-46 Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 - 6 İnç Boyut, Gümüş | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "ila 8"8"Ağır Hizmet Tipi Dökme Çelik3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "6 için"5.62 "€101.68
VESTIL FL-ADJ-46-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 4 - 6 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Paslanmaz çelik3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "6 için"5.62 "€201.56
VESTIL FL-ADJ-810-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 8 - 10 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Paslanmaz çelik3 / 8 ", 1 / 2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "8 için"6.69 "€300.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-ADJ-810 Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir
€117.47 / Adet