Vestil Fl-adj-46-ss | 2emz8 Zemin Kilidi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-ADJ-46-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 4 - 6 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 4 ila 6 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PZR Modeli: FL-ADJ-46-SSÇapraz Referans: 2EMZ8
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
€201.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
Cıvata Deliği Aralığı3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" ve 2 1/8" x 4 3/4" için oluklu
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik8"
sınıfSınıf 304
Yükseklik8"
İç Cıvata Deliği Aralığı3-3/8" x 5-1/4"
uzunluk6.5 "
Kilit tipiAyak pedalı
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği5 3/4 ila 8 inç
Montaj Plakası Kalınlığı3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
Toplam yükseklik8"
Toplam büyüklük4 1/2 x 6 1/2 "
Plaka kalınlığı5 / 16 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-adj-46-ss.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik5.5 "
Geri Çekilmiş Yükseklik Aralığı5 1/2 "- 7 1/4"
Üst Plaka Uzunluğu6 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği4 1 / 2 "
TipAyarlanabilir, Paslanmaz Çelik
UPC691215087483
Tekerlek Boyutuyla Kullanın4 "6 için"
genişlik5.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Ürün nelerden yapılmıştır?

A. Zemin kilidi, standart zemin kilitlerinin aksine mükemmel dayanıklılık ve aşınma direnci sağlayan 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

S. Zemin kilidi nereye monte edilir?

A. Kilit tipik olarak, tek bir çift döner tekerlekli arabalarda iki döner tekerlek arasına veya dört döner tekerlekli arabalarda çapraz köşelere monte edilir.

S. Montaj plakasının amacı nedir?

A. Vestil zemin kilidi, arabalara ve diğer ekipmanlara monte etmek için bir üst montaj plakasına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişletilmiş Yükseklik AralığıYükseklikMalzemeMontaj Cıvatası Çapı.Geri Çekilmiş Yükseklik AralığıTekerlek Boyutuyla KullanıngenişlikÜcret
VESTIL FL-ADJ-46 Ayarlanabilir Zemin Kilidi, 4 - 6 İnç Boyut, Gümüş | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "ila 8"8"Ağır Hizmet Tipi Dökme Çelik3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "6 için"5.62 "€101.68
VESTIL FL-ADJ-810 Zemin Kilidi, 8 ve 10 İnç Tekerlere Uygun | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ağır Hizmet Tipi Dökme Çelik3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "8 için"6.69 "€117.47
VESTIL FL-ADJ-810-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 8 - 10 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Paslanmaz çelik3 / 8 ", 1 / 2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "8 için"6.69 "€300.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-ADJ-46-SS Zemin Kilidi, Paslanmaz Çelik, 4 ila 6 İnç Tekerler İçin Ayarlanabilir
€201.56 / Adet