VESTIL FL-LK-5EG Zemin Kilidi, 6 - 7 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Kilidi |
Ek tipi | Bolt Açık |
Taban Plakası Uzunluğu | 4 1 / 2 " |
Taban Plakası Genişliği | 4" |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 0.375 " |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Renk | Gümüş |
Uzatılmış Yükseklik | 7 |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 4" |
Malzeme | Çelik |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj yüksekliği | 7" |
Montaj Tipi | Üst plaka |
Taban Plakası Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Plaka kalınlığı | 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fl-lk-5eg.pdf |
Geri Çekilmiş Yükseklik | 6" |
Tip | Ayak pedalı |
UPC | 691215129992 |
genişlik | 5.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Taban Plakası Uzunluğu | Taban Plakası Genişliği | Montaj Deliği Yüksekliği | Montaj Deliği Genişliği | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Plaka kalınlığı | Tekerlek Boyutuyla Kullanın | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | Ağır Hizmet Tipi Dökme Çelik | - | - | - | - | - | - | - | €158.84 | ||
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | €150.21 | ||
FL-LK-4E | Çelik | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | €52.77 | ||
FL-LK-5X | Çelik | - | - | - | - | - | - | 5" | €98.78 | ||
FL-LK-6EH | Çelik | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "x 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | €61.55 | ||
FL-LK-6EL | Çelik | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | €60.06 | ||
FL-LK-6EM | Çelik | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | €60.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00