Vestil Fl-lk-8em | Zemin Kilidi, Orta 8 İnç Tekerle Kullanılmış | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LK-8EM Floor Lock, Mid used with 8 Inch Caster | AG7TDL 39UT60

VESTIL FL-LK-8EM Zemin Kilidi, Orta 8 İnç Tekerle Kullanılır

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDL Modeli: FL-LK-8EMÇapraz Referans: 39UT60
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
€67.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Taban Plakası Uzunluğu4 9 / 16 "
Taban Plakası Genişliği3 15 / 16 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.4375 "
Tekerlek Çapı8"
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik10.13 "
Yükseklik10.5 "
KapsarOluklu Montaj Delikleri-7/16" x 3/4"
İç Cıvata Deliği Aralığı2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
uzunluk6.25 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği10 1 / 8 "
Montaj Deliği Yüksekliği3 / 4 "
Montaj Deliği Tipioluklu
Montaj Deliği Genişliği7 / 16 "
Montaj TipiÜst plaka
Taban Plakası Montaj Deliği Sayısı4
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3 5 / 8"
Ped Montaj Yüksekliği1 1 / 2 "
Plaka Uzunluğu4-1 / 2 inç
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Plaka Genişliği4 In.
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lk-8em.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik9.5
TipAyak pedalı
UPC691215120456
Tekerlek Boyutuyla Kullanın8"
genişlik4.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8425490000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiMontaj Deliği YüksekliğiMontaj Deliği GenişliğiDış Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik-------€158.84
VESTIL FL-LK-10 Zemin Kilidi, 8-7/8 İnç ila 9-15/16 İnç Yükseklik | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EÇelik4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Zemin Kilidi, 4-5/8 İnç ila 5-5/8 İnç Yükseklik | AG7TDC FL-LK-5XÇelik------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH Zemin Kilidi, Yüksek 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHÇelik7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Zemin Kilidi, Alçak 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELÇelik4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Zemin Kilidi, Orta 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMÇelik--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LK-8EM Zemin Kilidi, Orta 8 İnç Tekerle Kullanılır
€67.22 / Adet