Vestil Fl-lk-s | Zemin Kilidi, 7-3/8 İnç ila 8-3/16 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LK-S Zemin Kilidi, 7-3/8 İnç - 8-3/16 İnç Yükseklik | AG7TDV 39UT65

VESTIL FL-LK-S Zemin Kilidi, 7-3/8 İnç - 8-3/16 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDV Modeli: FL-LK-SÇapraz Referans: 39UT65

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€145.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.5 "
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik8.19 "
Yükseklik8.81 "
İç Cıvata Deliği Aralığı2 1 / 2 "5 x"
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj yüksekliği8 3 / 16 "
Montaj Deliği Boyutu1 / 2 "
Taban Plakası Montaj Deliği Sayısı4
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 1 / 2 "5 x"
Ped Montaj Yüksekliği1 1 / 2 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lk-s.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik7"
UPC691215020503
Caster No.6 In.
Tekerlek Boyutuyla Kullanın6"
genişlik5.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)22.38
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.08
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiMontaj Deliği YüksekliğiMontaj Deliği GenişliğiDış Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik-------€158.84
VESTIL FL-LK-10 Zemin Kilidi, 8-7/8 İnç ila 9-15/16 İnç Yükseklik | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EÇelik4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Zemin Kilidi, 4-5/8 İnç ila 5-5/8 İnç Yükseklik | AG7TDC FL-LK-5XÇelik------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH Zemin Kilidi, Yüksek 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHÇelik7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Zemin Kilidi, Alçak 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELÇelik4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Zemin Kilidi, Orta 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMÇelik--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LK-S Zemin Kilidi, 7-3/8 İnç - 8-3/16 İnç Yükseklik
€145.91 / Adet