Vestil Fl-lk-smr-ss-l | Paslanmaz Çelik Zemin Kilidi, Sol Montajlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LK-SMR-SS-L Paslanmaz Çelik Zemin Kilidi, Soldan Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDY Modeli: FL-LK-SMR-SS-LÇapraz Referans: 38RX30

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€403.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik18 "
Alt Montaj Deliğinde Uzatılmış Yükseklik12 "
Yükseklik18 "
İç Cıvata Deliği Aralığı2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
uzunluk3.66 "
MalzemePaslanmaz çelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği10" - 13 7/8"
Montaj Deliği Yüksekliği13 / 16 "
Montaj Deliği Tipioluklu
Montaj Deliği Genişliği13 / 32 "
Montaj Plakası Kalınlığı1 / 8 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Ped Montaj Yüksekliği1 1 / 2 "
Plaka Yüksekliği6 1 / 2 "
Plaka Genişliği4 1 / 2 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lk-smr-ss-l.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik15.46875
Alt Montaj Deliğinde Geri Çekilmiş Yükseklik10 "
UPC691215108331
Tekerlek Boyutuyla Kullanın2" Seyahat
Tekerlek genişliğiyle kullanın2" Seyahat
genişlik8.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)46.83
Gemi uzunluğu (cm)17.62
Gemi genişliği (cm)9.05
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiMontaj Deliği YüksekliğiMontaj Deliği GenişliğiDış Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik-------€158.84
VESTIL FL-LK-10 Zemin Kilidi, 8-7/8 İnç ila 9-15/16 İnç Yükseklik | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EÇelik4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Zemin Kilidi, 4-5/8 İnç ila 5-5/8 İnç Yükseklik | AG7TDC FL-LK-5XÇelik------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH Zemin Kilidi, Yüksek 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHÇelik7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Zemin Kilidi, Alçak 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELÇelik4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Zemin Kilidi, Orta 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMÇelik--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LK-SMR-SS-L Paslanmaz Çelik Zemin Kilidi, Soldan Montajlı
€403.70 / Adet