VESTIL FT-SS-1-HDL Paslanmaz Çelik Tabure Kolu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basamak Standı |
Kapasite | 250 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 37 " |
Yükseklik | 37 " |
uzunluk | 16.25 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Platform Yüksekliği | 15 " |
Platform Uzunluğu | 11 " |
Platform Genişliği | 15 " |
genişlik | 11.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.28 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00