VESTIL HCH-NS-2-10 Kıvılcım Çıkarmayan Zincirli Vinç, 2000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Hoist |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Pirinç |
Baş Odası | 15 3 / 4 " |
Kaldırma Yüksekliği | 10 ft. |
Malzeme | Pirinç |
Dikey Destek Sayısı | 0 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hch-ns-2-10.pdf |
beden | 10 ft. |
Menşe Ülkesi | US |
C. Zincirli bir vincin taşınması tel halatlı bir vincin taşınmasından daha rahattır ve alanlar arasında taşınabilir. Bu durum farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren inşaat profesyonelleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
C. Tipik olarak üç tür zincirli vinç vardır: havalı, manuel ve elektrikli.
PLATFORM | Model | Kapasite | Baş Odası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HCH-NS-1-10 | 1000 lbs. | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00