VESTIL HDD-72-10-P-SSC Taşınabilir Hidrolik Varil Damper, Paslanmaz Çelik Oluk, 1000 Lb. Kapasite, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Damperi |
Kabul eder | 30 ve 55 galonluk variller |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" Sert, 6" Döner |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Kanal Erişimi | 13 1 / 2 " |
Kanal Boyutu | 24 " |
Renk | Mavi, Gümüş |
Silindir Çapı | 2 1 / 2 " |
Silindir Uzunluğu | 18 " |
derinlik | 92 " |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Dönüşü | 135 Derece |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Boşaltma Açısı | 45 Derece |
Boşaltma Yüksekliği | 72 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Ön Tekerlek Çapı | 8" |
Ön Tekerlek Kaplaması | Dolu bardak |
Ön Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Ön Tekerlek Genişliği | 2" |
Elde Taşınabilir Kontrol Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Yükseklik | 96 " |
HP | 3/4 beygir |
uzunluk | 92 " |
Seviye Yüksekliği | 96 " |
Düşük Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 72 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 3/4 |
Motor Tarzı | 56 Çerçeve |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdd-72-10-p-ssc.pdf |
Zamanı Artır | 42 sn. |
Yükseltilmiş Yükseklik | 157 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Kaplaması | Dolu bardak |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Tekerlek Genişliği | 2" |
Dönüş Yüksekliği Açıklığı | 157 1 / 2 " |
Gerilim | 115V |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek tipi | Sert, Döner |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 422.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 233.68 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Boşaltma Yüksekliği | Kapasite | Kanal Erişimi | Güç Kaynağı | Zamanı Artır | Dönüş Yüksekliği Açıklığı | Renk | Silindir Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-48-10-P | 48 " | 1000 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 116 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,207.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-60-7-P | 60 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 137 1 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €6,982.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-72-10-P | 72 " | - | 13 1 / 2 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 157 1 / 2 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,784.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-48-7-P | 48 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 34 sn. | 116 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,334.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-36-7-P | 36 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €6,403.36 | ||
HDD-36-10-P-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi, Gümüş | 2 1 / 2 " | €10,803.03 | ||
HDD-36-15-P | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,714.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00