VESTIL HDOF-1624-12-NM Sert Ağaç Taşıyıcı, Açık Güverte, 1200 Lb. Kapasite, 16 x 24 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1200 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Boyutu | 3 "1.25 x" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | bronzlaşmak |
Güverte Yüksekliği | 6 3 / 4 " |
Güverte Uzunluğu | 24 " |
Güverte Tipi | Açılış |
Güverte Genişliği | 16 " |
Malzeme | Ahşap |
Tekerlek Sayısı | 4 |
İşaretleme olmayan | Evet |
İz Bırakmayan Tekerlek | Evet |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdof-1624-12-nm.pdf |
Statik Kapasite | 1200 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek boyutu | 3 "1.25 x" |
Tekerlek tipi | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Statik Kapasite | genişlik | Tekerlek Boyutu | Güverte Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOF-1624-12 | Genel Amaçlı Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | - | 16 " | 4 "x 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | €148.74 | ||
HDOF-1624-9 | Genel Amaçlı Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Sert Kauçuk | - | 16 " | 3 "x 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | €143.60 | ||
HDOF-2436-12 | Genel Amaçlı Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | - | 24 " | 4 "x 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | €167.39 | ||
HDOF-2436-9 | Genel Amaçlı Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Sert Kauçuk | - | 24 " | 3 "x 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | €154.45 | ||
HDOF-1624-9-NM | bebek | - | 900 lbs. | Poly üzerinde Poly | 900 lbs. | - | 4 "1.25 x" | 5 1 / 2 " | €137.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDOF-2436-12-NM | bebek | - | 1200 lbs. | Poly üzerinde Poly | 1200 lbs. | - | 3 "1.25 x" | 6 3 / 4 " | €171.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDOF-2436-9-NM | bebek | - | 900 lbs. | Poly üzerinde Poly | 900 lbs. | - | 4 "1.25 x" | 5 1 / 2 " | €155.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00