VESTIL JIB-CB-50-10-10-BC Beton Tabanlı Taşınabilir Pergel Vinç, 10 Feet Boyutu, 500 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 36 " |
Taban Uzunluğu | 42.19 " |
Taban Genişliği | 42.19 " |
Işın Yüksekliği | 10 1 / 8 " |
Işın Uzunluğu | 120 " |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Mavi |
Flanş Genişliği | 4" |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Boru Yüksekliği | 2 5 / 8 " |
Çatal Tüp Genişliği | 7 5 / 8 " |
Yükseklik | 130 1 / 4 " |
uzunluk | 135 1 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Çalışma Modu | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-cb-50-10-10-bc.pdf |
Dönme Açısı | 360 Derece |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 107 3 / 4 " |
genişlik | 42.19 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çatal Tüp Genişliği | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Yerden yükseklik | Yükseklik | uzunluk | Genel I-Işın Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-100-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | €10,526.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-25-10-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | €10,184.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-25-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €6,653.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-50-10-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 120 " | €13,712.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-50-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €10,085.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | €14,088.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-18-BC | baz | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | €2,592.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00