VESTIL LC48-66-STL Çelik Dockboard Kaldırma Zincirleri, 48 - 66 İnç Genişlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Zinciri |
Genel Birime İlave Genişlik | 6" |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 1" |
Malzeme | Çelik |
Min. Genişlik | 48 " |
Güvenli Çalışma Yükü | 400 lbs. |
genişlik | 66 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Min. Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LC72-84-STL | 72 " | 84 " | €125.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00