VESTIL LM-EBNT-8-30 Transpalet, 4500 Lb. Kapasite, Platform, AGM 20 İnç x 48 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Olmayan Forklift Bom |
Bom Stili | Teleskopik Olmayan |
Bom Tipi | Ekonomi Patlaması |
Kapasite | 8000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.25 " |
derinlik | 40.12 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 80.375 " |
Çatal Cep Merkezi | 30 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.25 " |
Yükseklik | 11.5 " |
uzunluk | 80.375 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 78.5 " |
Maks. uzunluk | 80.38 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-ebnt-8-30.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 8000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 6650 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 6000 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 5300 lbs. |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 201.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 204.15 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Kanca Noktası | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | 36" Tek Kanca Kapasitesi | 48" Tek Kanca Kapasitesi | 60" Tek Kanca Kapasitesi | 72" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBNT-4-11 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,532.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-4-24 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.63 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,579.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-4-30 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,632.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-4-36 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,680.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-6-11 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,428.25 | ||
LM-EBNT-6-24 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.63 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,504.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-6-30 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,580.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00