VESTIL LO-DC-MR Kauçuk Üstü Kalıplı Düşük Profilli Tambur Kızağı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Beşiği |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" Sert, 3" Döner |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Caster Genişliği | 2" Sert, 1 1/4" Döner |
Renk | Sarı |
Beşik Derinliği | 16.25 " |
Beşik Yüksekliği | 1 / 2 " |
Beşik Genişliği | 24 " |
derinlik | 21.625 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Ön Teker Genişliği | 1.25 " |
Sap uzunluğu | 37 5 / 8 " |
Sap Uzunluğu takılı değil | 33 " |
Kolu tipi | Bung Anahtarı |
Genişliği Kulp | 10 1 / 2 " |
Yükseklik | 37.63 " |
Beşik İçi Uzunluğu | 23 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Teker Sayısı | 3 |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-lo-dc-mr.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Çıkarılabilir Sap | Evet |
İstif Uzunluğu | 16 1 / 4 " |
İstif Genişliği | 24 " |
genişlik | 31.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Arka Tekerlek Malzemesi | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Caster Genişliği | Beşik Yüksekliği | Ön Teker Malzemesi | Ön Teker Genişliği | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-DC-CI | Dökme demir | 1200 lbs. | Dökme demir | 2" Sert, 1 3/8" Döner | 0.5 " | Dökme demir | 1.38 " | Davul Dolly | €311.68 | ||
LO-DC-PH | fenolik | 1200 lbs. | fenolik | 2" | 0.5 " | fenolik | 1.5 " | Davul Dolly | €299.12 | ||
LO-DC-PU | Çelik üzerinde Poli | 1200 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 2" | 0.5 " | Çelik üzerinde Poli | 1.38 " | Davul Dolly | €267.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00