VESTIL LP-6 6 Tank Kapasiteli LPG Tankerli Kamyon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tank Kamyonu |
Bumba uzunluğu | 54.69 " |
Kapasite | 100 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Sert (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Dia'yı işleyin. | 1.25 " |
Sap Yüksekliği | 37 3 / 16 " |
Yükseklik | 97.69 " |
uzunluk | 137.56 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Bom Yüksekliği | 97.69 " |
Maks. Silindir Çapı | 12 1 / 2 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Bom Yüksekliği | 9.69 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Pivot | 360 Derece |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lp-6.pdf |
genişlik | 33.81 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 348.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 84.46 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00