VESTIL LPRO-72-9-4 Düşük Profilli Raf Koruması, 75.5 x 8 x 9 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profilli Makine Koruması |
Ek tipi | Bolt Açık |
Baba Uzunluğu | 72 5 / 8 " |
Renk | Sarı |
Çap | 4 1 / 2 " |
Yükseklik | 8.937 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Plakası Delik Çapı | 0.875 " |
Montaj Plakası Uzunluğu | 8" |
Montaj Plakası Genişliği | 8" |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Montaj Deliği Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 8" |
Toplam yükseklik | 8.94 " |
Uzunluk | 8" |
toplam Genişlik | 76.13 " |
Plaka Uzunluğu | 8 In. |
Plaka Genişliği | 8 In. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lpro-72-9-4.pdf |
genişlik | 75.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 191.77 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Baba Uzunluğu | Çap | Montaj Plakası Uzunluğu | Montaj Plakası Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-144-9-4 | 144 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 147.5 " | €684.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
LPRO-36-16-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 38.31 " | €178.90 | ||
LPRO-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 40.13 " | €260.57 | ||
LPRO-36-9-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 38.31 " | €151.69 | ||
LPRO-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 40.13 " | €230.39 | ||
LPRO-48-16-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 50.31 " | €203.26 | ||
LPRO-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 52.13 " | €291.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00