Intermatic Astronomik Zamanlayıcı; Dt620; 1000 Watt | 20xe89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC DT620 Topraklamalı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC DT620 Topraklı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEE Model: DT620Çapraz Referans: 20XE89
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
€97.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Tak
Amper15
Pil TipiSR44 Gümüş Oksit
RenkBeyaz
derinlik3-13 / 32 "
Dijital / MekanikDijital
Güç @ 120V1/2
uzunluk3 3 / 32 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri14
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 Gün, 23 saat, 59 dakika.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Priz Türü(2) 5-15R
Kaplar2
stilEklenti
Tipİç Aydınlatma
Anahtar TürüDijital
Gerilim120
Watt1000
genişlik568675 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Şafak ve alacakaranlık zamanını belirlemek için 7 günlük bir programlama olanağı sağlamak üzere tasarlanmış intermatik astronomik zamanlayıcı
  • Lambalar, elektronik cihazlar, ısıtıcılar, pencere klimaları ve şarj cihazları ile kullanım için en uygunudur.
  • Işıkları otomatik olarak AÇMA ve KAPATMA özelliği
  • Hızlı ve kolay otomasyon için kullanışlı bir eklenti düğmesi kullanılarak çalıştırılabilen Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarına ve rastgele mod ayarlarına sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıTipGerilimWattgenişlikÜcret
INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Fiş | AF7EEA 20XE84 HB11223 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma2403750568588 "€45.57
INTERMATIC HB113 Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Fiş | AF7EEB 20XE85 HB11323 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma1202500568588 "€56.52
INTERMATIC HB114 Zamanlayıcı Mekanik 240V 20A Fiş | AF7EEC 20XE86 HB11423 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma2405000568588 "€50.94
INTERMATIC TN311 Mekanik Fişli Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma1201750568674 "€36.84
INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Gün, 23 saat, 59 dakika.15AA Alkali1 dk.Dış Aydınlatma1201000568588 "€113.14
INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 saat, 30 dak.9.5-30 dk.-120 VAC11853"€30.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC DT620 Topraklı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A
€97.06 / Adet