VESTIL MU-C-10-36 Konsol Tek Dik, Orta Hizmet, 10 Feet, 36 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Taban Uzunluğu | 49 3 / 8 " |
Kapasite | 9000 lbs. |
Dikme Başına Kapasite | 4400 pound., 3800 pound. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 40.12 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 120 " |
uzunluk | 49.38 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mu-c-10-36.pdf |
Kol Yuvaları Arasındaki Boşluk | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215056441 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 30 ", 36" |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 106.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 304.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.41 |
Gemi genişliği (cm) | 22.23 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Dizayn | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200 lbs. | 7100 lbs. | 25.375 " | Çift | 120 " | 12 " | €1,030.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-10-18 | 31 " | 12600 lbs. | 5900 lbs. | 31 " | Çift | 120 " | 18 " | €1,069.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-10-24 | 37 " | 10500 lbs. | 5000 lbs. | 37.375 " | Çift | 120.38 " | 24 " | €1,100.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-12 | 25 3 / 8 " | 8100 lbs. | - | 25.375 " | Tek | 72 " | 12 " | €702.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-18 | 31 " | 6600 lbs. | - | 31 " | Tek | 72 " | 18 " | €705.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-24 | 37 " | 5500 lbs. | - | 37 " | Tek | 72 " | 24 " | €758.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-36 | 49 3 / 8 " | 4700 lbs. | 4700 pound., 4100 pound. | - | - | 72 " | 30 ", 36" | €816.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00