VESTIL MU-C-6-12 Konsol Tek Dik, Orta Hizmet, 6 Feet, 12 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Taban Uzunluğu | 25 3 / 8 " |
Kapasite | 8100 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 25.375 " |
Dizayn | Tek |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 25.375 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mu-c-6-12.pdf |
Kol Yuvaları Arasındaki Boşluk | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215056335 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 12 " |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.45 |
Gemi genişliği (cm) | 22.23 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Dizayn | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200 lbs. | 7100 lbs. | 25.375 " | Çift | 120 " | 12 " | €1,030.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-10-18 | 31 " | 12600 lbs. | 5900 lbs. | 31 " | Çift | 120 " | 18 " | €1,069.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-10-24 | 37 " | 10500 lbs. | 5000 lbs. | 37.375 " | Çift | 120.38 " | 24 " | €1,100.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-10-36 | 49 3 / 8 " | 9000 lbs. | 4400 pound., 3800 pound. | 40.12 " | Çift | 120 " | 30 ", 36" | €1,275.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-18 | 31 " | 6600 lbs. | - | 31 " | Tek | 72 " | 18 " | €705.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-24 | 37 " | 5500 lbs. | - | 37 " | Tek | 72 " | 24 " | €758.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MU-C-6-36 | 49 3 / 8 " | 4700 lbs. | 4700 pound., 4100 pound. | - | - | 72 " | 30 ", 36" | €816.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00