VESTIL PEL-33 DC ile Güçlendirilmiş Çok Yönlü Hızlı Kaldırma 330 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Kapasite | 330 lbs. |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Sap uzunluğu | 30 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 76 " |
Kapsar | Tamamen Kaynaklı Çerçeve |
uzunluk | 36.44 " |
Düşük Yükseklik | 5 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 59.75 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 5.38 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 17.63 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20.5 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pel-33.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 59 3 / 4 " |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Gerilim | 24V DC |
Gerilim (DC) | 24 |
Watt | 24W |
genişlik | 20.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.55 |
Gemi genişliği (cm) | 51.75 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A1 | Hızlı Kaldırma | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Çelik | €5,459.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-D3 | Hızlı Kaldırma | 80.31 " | 125 lbs. | 3" | 37.56 " | 26 inç/sn. | 16 inç/sn. | Çelik | €4,169.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00