VESTIL PEL-100S-A1 Hızlı Kaldırma, Çelik, Yükseltilmiş Yükseklik 72 İnç Boyut, 1Ph, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma |
Kapasite | 125 lbs. |
Renk | Mavi |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 80 1 / 2 " |
uzunluk | 37 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72 " |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 23 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Standart Platform Kaldırma | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Çelik | €5,008.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-D3 | Hızlı Kaldırma | 80.31 " | 125 lbs. | 3" | 37.56 " | 26 inç/sn. | 16 inç/sn. | Çelik | €4,169.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00