VESTIL PEL-88S-D3 Hızlı Kaldırma, Çelik, Yükseltilmiş Yükseklik 57 İnç Boyut, 175 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Kapasite | 175 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | (2) Döner, (2) Frenli Döner |
Şarj Giriş Voltajı | 115V AC |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Sap uzunluğu | 6" |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 65.31 " |
Yatay Yük Merkezi | 9" |
Kapsar | Tamamen Kaynaklı Çerçeve |
uzunluk | 37.56 " |
Kaldırma Hızı Yüklü | 17 inç/sn. |
Kaldırma Hızı Yüksüz | 10 inç/sn. |
Düşük Yükseklik | 5 5 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 57 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Min. Yükseklik | 5.63 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 18.5 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 1 / 2 " |
Platform Genişliği | 23.5 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pel-88s-d3.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 57 " |
Arka Tekerlek Çapı | 3" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Gerilim | 24V DC |
Watt | 24W |
genişlik | 23.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Standart Platform Kaldırma | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Çelik | €5,008.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A1 | Hızlı Kaldırma | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Çelik | €5,459.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00