VESTIL PES-43-SO İsteğe Bağlı 25 Ft 4/3 So Güç Kablosu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kordon |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Yükseklik | 1.4 " |
uzunluk | 300 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 1.4 " |
İle çalışır | PES-1524-1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 762 |
HS kodu | 8516900500 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PES-124-SO | Siyah | 0.65 " | 0.65 " | €262.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
PES-64-SO | Beyaz | 1" | 1" | €536.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00