VESTIL PES-124-SO İsteğe Bağlı 25 Ft 12/4 So Güç Kablosu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kordon |
Renk | Siyah |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Yükseklik | 0.65 " |
uzunluk | 300 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
İçin kullanılır | Optimum Sonuçlar için Endüstriyel Uygulamalar |
genişlik | 0.65 " |
İle çalışır | PES-1548-3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 762 |
HS kodu | 8516900500 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00