VESTIL PES-64-SO İsteğe Bağlı 25 Ft 6/4 So Güç Kablosu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kordon |
Renk | Beyaz |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 300 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 1" |
İle çalışır | PES-1520-3, PES-1524-3, PES-3048-3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 762 |
HS kodu | 8516900500 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PES-124-SO | Siyah | 0.65 " | 0.65 " | €262.00 | ||
PES-43-SO | - | 1.4 " | 1.4 " | €466.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00