VESTIL PLB-7 Ahşap Kaldırma Çubuğu Kolu, 4250 Lb. Kapasite, 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly |
Çubuk Uzunluğu | 84 " |
Kapasite | 4250 lbs. |
Renk | Kahverengi |
derinlik | 7.9375 " |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Yükseklik | 85.56 " |
uzunluk | 84 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 8" |
Malzeme | Ahşap |
Ölçü Birimleri | HER |
Burun Plakası Uzunluğu | 3 1 / 8 " |
Burun Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Noseplate Genişliği | 7 1 / 8 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-plb-7.pdf |
Tip | Prilever Bar |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 12.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8205598000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Çubuk Uzunluğu | Kapasite | Malzeme | Burun Plakası Uzunluğu | genişlik | Renk | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB / S-5 | 5 1 / 2 " | 59 7 / 16 " | 5000 lbs. | Çelik | 3 1 / 2 " | 11.62 " | Mavi | 13.25 " | €282.05 | ||
PLB / S-6 | 5 1 / 2 " | 71 7 / 16 " | 5000 lbs. | Çelik | 3 1 / 2 " | 11.62 " | Mavi | 13.25 " | €323.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
PLB / S-7 | 5 1 / 2 " | 83 7 / 16 " | 5000 lbs. | Çelik | 3 1 / 2 " | 11.62 " | Mavi | 13.25 " | €342.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
PLB-5 | 8" | 60 " | 4250 lbs. | Ahşap | 3 1 / 8 " | 12.12 " | Kahverengi | 7.9375 " | €300.64 | ||
PLB-6 | 8" | 72 " | 4250 lbs. | Ahşap | 3 1 / 8 " | 12.12 " | Kahverengi | 7.9375 " | €314.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00