Vestil Pldl-ld-2-4pp | Hafif Kapı ve Panel Arabası, 350 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Hafif Kapı ve Panel Arabası, 350 Lb. Kapasite | AG7XCF

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Hafif Kapı ve Panel Arabası, 350 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XCF Modeli: PLDL-LD-2-4PP

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€154.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Panel Taşıyıcı
Kapasite350 lbs.
Tekerlek Çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoly üzerinde Poly
Tekerlek Boyutu4 "x 1 1 / 4"
Caster Genişliği1.25 "
RenkMavi
derinlik6.9375 "
Yükseklik9.56 "
uzunluk10 "
MalzemeÇelik
Maksimum Kalınlık2 1 / 4 "
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı2
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pldl-ld-2-4pp.pdf
Statik Yük Kapasitesi350 lbs.
genişlik10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)24.29
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.62
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Hafif Kapı ve Panel Arabası, 350 Lb. Kapasite
€154.48 / Adet