VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Galvanizli Çelik Transpalet, 62 İnç x 27 İnç x 48 İnç Boyut, 5500 Lb. Kapasite, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 5500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Renk | Gri |
derinlik | 62 " |
Bitiş | Galvanize |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 2.88 " |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Sele Genişliği | 27 " |
Çatal Genişliği | 6 1 / 2 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 49 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
Yükleme Merkezi | 19 " |
Düşük Yükseklik | 2 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Genel Çatal Genişliği | 27 " |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm5-2748-sg-6pkg.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7 3 / 4 " |
Silindir Çapı. | 3" |
Rulo Malzemesi | Kauçuk |
Rulo Genişliği | 3 1 / 2 " |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 7" |
Direksiyon Tekeri Malzemesi | Poliüretan |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 2" |
genişlik | 27 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Tekerlek Malzemesi | Renk | Malzeme | Silindir Çapı. | Rulo Malzemesi | Rulo Genişliği | Direksiyon Tekeri Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2048-SG | palet Jack | - | Gri | Çelik | 3" | Kauçuk | 3 1 / 2 " | Poliüretan | €1,310.09 | ||
PM5-2048-SS | palet Jack | - | Gümüş | Paslanmaz çelik | 3" | Poliüretan | 3 5 / 8 " | Poliüretan | €5,765.51 | ||
PM5-2748-SFF | palet Jack | Poliüretan | Gümüş | Paslanmaz çelik | 4" | Poliüretan | 3" | Poliüretan | €3,029.59 | ||
PM5-2748-SG | palet Jack | Naylon | Gri | Çelik | 3" | Naylon | 3 1 / 2 " | Naylon | €1,305.68 | ||
PM5-2748-SS | palet Jack | Kauçuk | Gümüş | Paslanmaz çelik | 3" | Kauçuk | 3 5 / 8 " | Poliüretan | €5,440.79 | ||
PM5-2748-SZ | palet Jack | Naylon | Gümüş | Çelik | 4" | Naylon | 3" | Naylon | €1,209.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00