VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac Elektrikli Transpalet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
piller Dahil | Evet |
pil | (2) 12V |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Mavi siyah |
derinlik | 60 " |
Çatal uzunluğu | 45 " |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik | 3.38 " |
Çatal Genişliği | 6 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 53 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 53 " |
uzunluk | 59.5 " |
Kaldırma yüksekliği | 7.88 " |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | 7.88 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 4.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | 2 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pmc-ept-2045.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7 7 / 8 " |
Dönüş Yarıçapı | 50 " |
UPC | 691215113762 |
Gerilim | 24V DC |
genişlik | 20 " |
Çatallar Boyunca Genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 191.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 151.13 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2745 | 27 " | €11,261.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00