VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac Elektrikli Transpalet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
piller Dahil | Evet |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Mavi siyah |
derinlik | 60 " |
Çatal uzunluğu | 45 " |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik | 3.38 " |
Çatal Genişliği | 6 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 53 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 53 " |
Kaldırma yüksekliği | 7.88 " |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | 7.88 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 4.5 " |
Pil Sayısı | 2 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pmc-ept-2745.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7 7 / 8 " |
Dönüş Yarıçapı | 50 " |
UPC | 691215132800 |
Gerilim | 24V DC |
genişlik | 27 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2045 | 20 " | €9,418.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00