Vestil Pos-1624 | Polietilen Taşıyıcı, 24 İnç X 16 İnç Boyutu, 220 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL POS-1624 Polietilen Taşıyıcı, 24 İnç x 16 İnç Boyut, 220 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XKL Modeli: POS-1624
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
€90.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+bebek
Kapasite220 lbs.
Tekerlek MalzemesiPoly üzerinde Poly
Tekerlek Boyutu3 "1 x"
Tekerlek TipiDöner
RenkMavi
Güverte Yüksekliği4 1 / 2 "
derinlik24 "
Yükseklik4.44 "
uzunluk24 "
Malzemepolietilen
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı4
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pos-1624.pdf
beden16 "24 x"
Statik Yük Kapasitesi220 lbs.
Tekerlek çapı3"
Tekerlek Genişliği1"
genişlik16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)11.27
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapasiteTekerlek BoyutuRenkGüverte YüksekliğiderinlikYükseklikbedenÜcret
VESTIL POS-1624-HALATLI Polietilen Taşıyıcı, Çekme Halatlı, 24 İnç x 16 İnç Ebat, 220 Lb. Kapasite | AG7XKM POS-1624-HALAT16 "220 lbs.3 "1 x"Mavi4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "24 x"€83.86
VESTİL POS-1830 Polietilen Araba, 30 İnç x 18 İnç Ebat, 500 Lb. Kapasite | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Yeşil6"30 "6.31 "18 "30 x"€156.05
VESTIL POS-1830-HALATLI Polietilen Taşıyıcı, Çekme Halatlı, 30 İnç x 18 İnç Boyut, 500 Lb. Kapasite | AG7XKP POS-1830-HALAT18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Yeşil6"30 "6.31 "18 "30 x"€161.62
VESTİL POS-2133 Polietilen Araba, 33 İnç x 21 İnç Ebat, 500 Lb. Kapasite | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Yeşil6"33.5 "6.31 "21 "33 x"€186.00
VESTIL POS-2133-HALATLI Polietilen Taşıyıcı, Çekme Halatlı, 33 İnç x 21 İnç Boyut, 500 Lb. Kapasite | AG7XKR POS-2133-HALAT21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Yeşil6"33.5 "6.31 "21 "33 x"€197.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL POS-1624 Polietilen Taşıyıcı, 24 İnç x 16 İnç Boyut, 220 Lb. Kapasite
€90.01 / Adet