VESTIL RERC-CT-468 Taşınabilir İki Taraflı Makara Rafı, 72 inç x 52 inç x 108 inç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Biriktirme ve Makara Rafı |
Aks Çapı | 2 1 / 4 " |
Ana renk | Mavi |
Braket Ayarlanabilirliği | 2" |
Braket Rengi | Portakal |
Merkezde Braket | 2" |
Braket tipi | Ayarlanabilir |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Beyaz, Turuncu, Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Taşınabilir Makara Rafı |
Çerçeve rengi | Beyaz |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 108 " |
Eğim Açısı | 71 Derece |
uzunluk | 72.5 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Dingil Çapı | 2 1 / 2 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Aks Braketi Sayısı | 3 |
Seviye Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 72.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-rerc-ct-468.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Toplam kapasite | 4,000 lbs. |
Seviye Başına Tek Tip Kapasite | 2000 lbs. |
genişlik | 52.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 276.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 276.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Seviye Sayısı | Bileşenler | Yükseklik | Genel Derinlik | Seviye Başına Tek Tip Kapasite | genişlik | Eğim Açısı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.62 " | 77 Derece | 36 " | €1,668.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.75 " | 71 Derece | 36 " | €1,270.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 77 Derece | 36 " | €1,620.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-438 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 71 Derece | 36 " | €1,400.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 77 Derece | 36 " | €1,189.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 71 Derece | 36 " | €925.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 77 Derece | 36 " | €1,321.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00