Vestil Rp-90fg | Ptfr/viton Manuel Varil Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manuel Varil Pompası | AG7YAT

VESTIL RP-90FG PTFR/viton Manuel Varil Pompası

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YAT Modeli: RP-90FG
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
€987.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Bung Deliği Çapı.2"
Tıpa Boyutu2"
RenkBeyaz
Dağıtım Hacmi10.14 oz. Strok başına
Strok Başına Deplasman10.14 oz.
Tambur EbatıHerhangi beden
Akış hızı10 dev / dak
Yükseklik12 "
Hortum DahilEvet
Hortum uzunluğu42 "
Giriş Boyutu1.25 "
uzunluk10 "
MalzemePTFE
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite2000 SSU
Ölçü BirimleriHER
Motor TipiKrank
Montaj Tipitıkamak
Çalışma ŞekliManuel Döner
Çıkış Boyutu1"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rp-90fg.pdf
Conta Malzemesipolitetrafloroetilen
Kendinden EmişliEvet
UPC691215102964
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkDağıtım HacmiMotor TipiPiston MalzemesiKendinden EmişliEmme Borusu MalzemesigenişlikÜcret
VESTIL ADP-55 2" Tapalı Döner Manuel Alüminyum Varil Pompa | AG7LCJ ADP-55AlüminyumGümüş100 l / dkYüksek Hızlı Döner-Yok hayır-11.62 "€282.05
VESTIL RP-90R Pps Manuel Döner Tamburlu Pompa 10" Uzun | AG7YAU RP-90RPPS, PTFESarı10.14 oz. Strok başınaKrankPolipropilenEvetPolipropilen8"€247.63
VESTIL RP-90RT Ptfe Manuel Döner Tamburlu Pompa 10" Uzun | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFESiyah10.14 oz. Strok başınaKrankPPSEvetPPS8"€307.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RP-90FG PTFR/viton Manuel Varil Pompası
€987.74 / Adet