Vestil Rp-90r | Polifenilen Sülfür Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzunlukta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RP-90R Pps Manuel Döner Tamburlu Pompa 10 Uzun | AG7YAU

VESTIL RP-90R Polifenilen Sülfür Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzun

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YAU Modeli: RP-90R
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
€277.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Bung Deliği Çapı.2"
Tıpa Boyutu2"
RenkSarı
Dağıtım Hacmi10.14 oz. Strok başına
Strok Başına Deplasman10.14 oz.
Tambur Dönüşü0 ila 360 Derece
Tambur EbatıHerhangi beden
Strok Başına Akış Dağıtımı300 mi
Akış hızı10 dev / dak
Yükseklik12 "
Hortum DahilEvet
Hortum uzunluğu42 "
KapsarHortum
uzunluk10 "
MalzemePPS, PTFE
Maks. Emme Borusu Uzunluğu42 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite2000 SSU
Ölçü BirimleriHER
Motor TipiKrank
Montaj Tipitıkamak
Nitrik Asit Direnci Yüzdesi%40
Çalışma ŞekliManuel Döner
Piston MalzemesiPolipropilen
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rp-90r.pdf
Pompa Bağlantısıtıkamak
Pompa TürüDöner Kanatlı
Conta Malzemesipolitetrafloroetilen
Kendinden EmişliEvet
Kendinden AstarEvet
Emme Borusu MalzemesiPolipropilen
Konu TürüMnpt
Kanat MalzemesiPPS
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkDağıtım HacmiMotor TipiPiston MalzemesiKendinden EmişliEmme Borusu MalzemesigenişlikÜcret
VESTIL ADP-55 2" Tapalı Döner Manuel Alüminyum Varil Pompa | AG7LCJ ADP-55AlüminyumGümüş100 l / dkYüksek Hızlı Döner-Yok hayır-11.62 "€282.05
VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manuel Varil Pompası | AG7YAT RP-90FGPTFEBeyaz10.14 oz. Strok başınaKrank-Evet-8"€987.74
VESTIL RP-90RT Ptfe Manuel Döner Tamburlu Pompa 10" Uzun | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFESiyah10.14 oz. Strok başınaKrankPPSEvetPPS8"€368.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RP-90R Polifenilen Sülfür Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzun
€277.00 / Adet