Vestil Rp-90rt | Ptfe Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzunlukta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RP-90RT Ptfe Manuel Döner Tamburlu Pompa 10 Uzun | AG7YAV

VESTIL RP-90RT Ptfe Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzunlukta

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YAV Modeli: RP-90RT
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
€368.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Bung Deliği Çapı.2"
Tıpa Boyutu2"
RenkSiyah
Dağıtım Hacmi10.14 oz. Strok başına
Strok Başına Deplasman10.14 oz.
Tambur Dönüşü0 ila 360 Derece
Tambur EbatıHerhangi beden
Strok Başına Akış Dağıtımı300 mi
Akış hızı10 dev / dak
Yükseklik12 "
Hortum DahilEvet
Hortum uzunluğu42 "
KapsarHortum
uzunluk10 "
MalzemePPS, PTFE
Maks. Emme Borusu Uzunluğu42 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite2000 SSU
Ölçü BirimleriHER
Motor TipiKrank
Montaj Tipitıkamak
Nitrik Asit Direnci Yüzdesi%40
Çalışma ŞekliManuel Döner
Piston MalzemesiPPS
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rp-90rt.pdf
Pompa Bağlantısıtıkamak
Pompa TürüDöner Kanatlı
Conta Malzemesipolitetrafloroetilen
Kendinden EmişliEvet
Kendinden AstarEvet
Emme Borusu MalzemesiPPS
Konu TürüMnpt
Kanat MalzemesiPTFE
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkDağıtım HacmiMotor TipiPiston MalzemesiKendinden EmişliEmme Borusu MalzemesigenişlikÜcret
VESTIL ADP-55 2" Tapalı Döner Manuel Alüminyum Varil Pompa | AG7LCJ ADP-55AlüminyumGümüş100 l / dkYüksek Hızlı Döner-Yok hayır-11.62 "€282.05
VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manuel Varil Pompası | AG7YAT RP-90FGPTFEBeyaz10.14 oz. Strok başınaKrank-Evet-8"€987.74
VESTIL RP-90R Pps Manuel Döner Tamburlu Pompa 10" Uzun | AG7YAU RP-90RPPS, PTFESarı10.14 oz. Strok başınaKrankPolipropilenEvetPolipropilen8"€277.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RP-90RT Ptfe Manuel Döner Tambur Pompası, 10 İnç Uzunlukta
€368.77 / Adet