VESTIL SBRL-25 Yayıcı Kiriş Rulo Kaldırıcı, 2500 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Kaldırıcı |
Ek tipi | Zincir Hoist |
Kefalet Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Kefalet Genişliği | 2 1 / 2 " |
Kapasite | 2,500 lbs. |
Renk | Mavi |
Control | Manuel |
Çekirdek Çubuk Çapı. | 2 1 / 2 " |
Yükseklik | 17.81 " |
Kapsar | (2) 4 ft. Polyester Kaldırma Sapanları, Kaldırma Askısı 3,200 lbs olarak derecelendirilmiştir. Düz Kaldırma Kapasitesi, Her 4", 24" min.'de bir ayarlamalar. 72"'e kadar maks. |
uzunluk | 5" |
Askı Uzunluğu | 4 ft. |
Kaldırma Askısı Malzemesi | Polyester |
Kaldırma Askısı Düz Kaldırma Kapasitesi | 3200 lbs. |
Yükleme kapasitesi | 2500 Lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rulo Uzunluğu | 6 ft. |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Rulo Uzunluğu | 2 ft. |
Kaldırma Askısı Sayıları | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sbrl-25.pdf |
Önerilen Kaldırma Mekanizması | vinç |
genişlik | 88 " |
Genişlik Ayarı Artışları | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 223.52 |
HS kodu | 8431491090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Rulo Uzunluğu | Kefalet Yüksekliği | Çekirdek Çubuk Çapı. | genişlik | Yükseklik | Kapsar | uzunluk | Kaldırma Askısı Düz Kaldırma Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRL-40 | 6 ft. | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 20.69 " | (2) 4 ft. Polyester Kaldırma Sapanları, Kaldırma Askısı 3,200 lbs olarak derecelendirilmiştir. Düz Kaldırma Kapasitesi, Her 4", 24" min.'de bir ayarlamalar. 72"'e kadar maks. | 5" | 3200 lbs. | €2,121.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBRL-80 | 8 ft. | 2 3 / 4 " | 2 3 / 4 " | 5" | 20.94 " | (2) 4 ft. Polyester Kaldırma Sapanları, Kaldırma Askısı 4,000 lbs olarak derecelendirilmiştir. Düz Kaldırma Kapasitesi, Her 4", 24" min.'de bir ayarlamalar. 96"'e kadar maks. | 108 3 / 4 " | 4000 lbs. | €2,942.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00