VESTIL SCSC-750-2040 Otomatik Hite Arabası, Çelik, 750 Lb. Kapasite, 20 x 40 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Kapasite | 750 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | Sert, Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Düşük Yükseklik | 14 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 40 3 / 8 " |
Platform Genişliği | 20 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-scsc-750-2040.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 34 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Tipi | + | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSC-1000-4242 | 1000 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Makaslı Kaldırma Arabası | 42 " | 42 " | €2,980.85 | ||
SCSC-1000-4848 | 1000 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Makaslı Kaldırma Arabası | 48 " | 48 " | €3,988.91 | ||
SCSC-2000-4848 | 2000 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Makaslı Kaldırma Arabası | 48 " | 48 " | €5,101.36 | ||
SCSC-500-2040 | 500 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Makaslı Kaldırma Arabası | 40 3 / 8 " | 20 3 / 8 " | €2,509.86 | ||
SCSC-500-4242 | 500 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Makaslı Kaldırma Arabası | 42 " | 42 " | €2,932.34 | ||
SCSC-2000-4242 | 2000 lbs. | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Sepetim | 42 " | 42 " | €4,398.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCSC-SL5-RF | - | - | Sepetim | - | - | €277.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00