VESTIL SPB-756 Kar Küreme Bıçağı, 7.5 İnç Çatal Genişliği, Siyah, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatallı Kar Küreme Bıçağı |
piller Dahil | Yok hayır |
Bıçak Kenarı Yüksekliği | 6" |
Bıçak Kenarı Kalınlığı | 5 / 8 " |
Bıçak Yüksekliği | 6" |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak genişliği | 84 " |
Renk | Siyah Sarı |
kesme Derinliği | 5 / 8 " |
Kesme Kenarı Yüksekliği | 6" |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Cep Merkezi | 32 " |
Çatal Kalınlığı | 1" |
Çatal Genişliği | 7.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çatal uzunluğu | 48 " |
Maks. Çatal Genişliği | 7 1 / 2 " |
Pulluk Kesme Kenarı Derinliği | 5 / 8 " |
Pulluk Kesme Kenarı Yüksekliği | 6" |
Pulluk Genişliği | 7 ft. |
Pulluk Genişliği 24 Açıda | 76 " |
Pulluk Genişliği 47 Açıda | 56 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spb-756.pdf |
Rulo Plakası Kalınlığı | 1 / 4 " |
UPC | 691215092913 |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
HS kodu | 8430200090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00