Vestil Sw-hand-r | Yuvarlak Stil El Tipi Streç Sarma Makinesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SW-HAND-R Yuvarlak Stil El Tipi Streç Sarıcı | AG7ZXG

VESTIL SW-HAND-R Yuvarlak Stil El Tipi Streç Sarma Makinesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZXG Model: SW-EL-R

İle alın Mayıs 14, Salı
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
€100.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Streç Sarma Dispenseri
RenkSiyah
Çekirdek boyutu2 ", 3"
Kolu MalzemeKauçuk
Yükseklik15.63 "
uzunluk9.13 "
MalzemeÇelik
Maks. Çekirdek Çapı3.25 "
Maks. Alan sayısı Dia dışında.7"
Maks. Rulo Yüksekliği20 "
Maks. Streç Sarma Genişliği7"
Ölçü BirimleriHER
Min. Çekirdek Çapı1"
Min. Rulo Yüksekliği12 "
Min. Streç Sarma Genişliği3"
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-sw-hand-r.pdf
Rulo Maks. çap.8"
genişlik3.38 "
Paketleyici StiliYuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)39.69
Gemi uzunluğu (cm)23.18
Gemi genişliği (cm)8.57
HS kodu8205517500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkÇekirdek boyutuPaketleyici StiliYükseklikuzunlukMalzemeMaks. Rulo YüksekliğiÜcret
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Tarzı El Tipi Streç Sarıcı | AG7ZXE SW-EL-BG3.38 "Siyah1/2 ", 2", 3 "Bundan dolayı18.63 "10 "Çelik20 "€127.29
VESTIL SW-HAND-WS Ergo Uzun Saplı Streç Sarıcı | AG7ZXH SW-EL-WS6"Siyah, Turuncu2 ", 3"-6"36 "Plastik, çelik24 "€352.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SW-HAND-R Yuvarlak Stil El Tipi Streç Sarma Makinesi
€100.17 / Adet