Vestil Sw-hand-ws | Ergo Uzun Saplı Streç Sarma Makinesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Uzun Saplı Streç Sarıcı | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Uzun Saplı Streç Ambalaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZXH Model: SW-EL-WS

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€352.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Streç Sarma Dispenseri
RenkSiyah, Turuncu
Çekirdek boyutu2 ", 3"
Dia'yı işleyin.1-1 / 4 inç
Kolu tipiTeleskopik
Yükseklik6"
uzunluk36 "
Düşük Yükseklik35-1 / 4 inç
MalzemePlastik, çelik
Maks. Çekirdek Çapı3.25 "
Maks. Kulp Uzunluğu48.5 "
Maks. Alan sayısı Dia dışında.7"
Maks. Rulo Yüksekliği24 "
Maks. Streç Sarma Genişliği7"
Ölçü BirimleriHER
Min. Çekirdek Çapı1"
Min. Kulp Uzunluğu35.5 "
Min. Rulo Yüksekliği10 "
Min. Streç Sarma Genişliği3"
Yükseltilmiş Yükseklik48 In.
UPC691215120685
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8467895090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkÇekirdek boyutuPaketleyici StiliYükseklikuzunlukMalzemeMaks. Rulo YüksekliğiÜcret
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Tarzı El Tipi Streç Sarıcı | AG7ZXE SW-EL-BG3.38 "Siyah1/2 ", 2", 3 "Bundan dolayı18.63 "10 "Çelik20 "€114.53
VESTIL SW-HAND-R Yuvarlak Stil El Tipi Streç Sarıcı | AG7ZXG SW-EL-R3.38 "Siyah2 ", 3"Yuvarlak15.63 "9.13 "Çelik20 "€100.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Uzun Saplı Streç Ambalaj
€352.09 / Adet