VESTIL TB-10-2 Römork ve Vinç Tamponu, 6 İnç Uzunluk, 3-1/2 İnç Genişlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tampon |
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | 2.625 " |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 5 / 8 " |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 2.94 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kauçuk |
Montaj Deliği Çapı | 5 / 8 " |
Delik Sayısı | 2 |
Delik Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 6" |
Paket boyutu | 1 |
Ped Uzunluğu | 6" |
Tampon Malzemesi | Kauçuk |
Ped Genişliği | 3" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tb-10-2.pdf |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Sayısı | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2 | Ped Uzunluğu | Ped Genişliği | genişlik | Renk | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-10 | 2 | 2.625 " | - | 6" | 3" | 3" | Siyah | 2.94 " | €35.59 | ||
TB-20 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Siyah | 3.5 " | €37.09 | ||
TB-70 | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | Siyah | 2" | €37.07 | ||
TB-70-Y | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | Sarı | 2" | €44.25 | ||
TB-90 | 4 | 5.5 " | 3" | 7.63 " | 5.63 " | 5.62 " | Siyah | 3.75 " | €57.08 | ||
TB-20-2 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Siyah | 3.5 " | €74.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00