Vestil Tb-70-y | Römork/vinç Tamponu, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TB-70-Y Römork/Vinç Tamponu, Sarı | AG8ACG

VESTIL TB-70-Y Römork/Vinç Tamponu, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8ACG Modeli: TB-70-Y
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
€44.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Treyler / Vinç Yuvası Tamponu
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 113.25 "
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 240.12 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)1 / 2 "
RenkSarı
Yükseklik2"
uzunluk16 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı1 / 2 "
Delik Sayısı3
Cıvata Deliği Sayısı3
Delik Sayısı3
Genel Derinlik16 "
Paket boyutu1
Ped Uzunluğu16 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Ped Genişliği2"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-tb-70-y.pdf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4016940000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıCıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2Ped UzunluğuPed GenişliğigenişlikRenkYükseklikÜcret
VESTIL TB-10 Römork Vinç Tamponu, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 İnç Boyut | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Siyah2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Römork Vinç Tamponu, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 İnç Boyut | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Siyah3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Römork Vinç Tamponu, 2 x 2 x 16 İnç Boyutu | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Siyah2"€37.07
VESTIL TB-90 Treyler Vinç Tamponu, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, İnç Boyutu | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Siyah3.75 "€57.08
VESTİL TB-10-2 Römork ve Vinç Tamponu, 6 İnç Uzunluk, 3-1/2 İnç Genişlik | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Siyah2.94 "€71.40
TEKLİF TALEBİ
VESTİL TB-20-2 Römork ve Vinç Tamponu, 6 İnç Boy, 3 İnç Genişlik | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Siyah3.5 "€74.26
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TB-70-Y Römork/Vinç Tamponu, Sarı
€44.25 / Adet