Vestil TB-20 | Römork Vinç Tamponu, 3-1/2 X 6 X 3-1/2 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TB-20 Römork Vinç Tamponu, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 İnç Boyut | AG8ACE

VESTIL TB-20 Römork Vinç Tamponu, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8ACE Model: TB-20
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
€37.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Treyler / Vinç Yuvası Tamponu
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 13"
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)5 / 8 "
RenkSiyah
Yükseklik3.5 "
uzunluk6"
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı5 / 8 "
Delik Sayısı2
Cıvata Deliği Sayısı2
Delik Sayısı2
Genel Derinlik6"
Paket boyutu1
Ped Uzunluğu6"
Tampon MalzemesiKauçuk
Ped Genişliği3.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-tb-20.pdf
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu4016940000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıCıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2Ped UzunluğuPed GenişliğigenişlikRenkYükseklikÜcret
VESTIL TB-10 Römork Vinç Tamponu, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 İnç Boyut | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Siyah2.94 "€35.59
VESTIL TB-70 Römork Vinç Tamponu, 2 x 2 x 16 İnç Boyutu | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Siyah2"€37.07
VESTIL TB-70-Y Römork/Vinç Tamponu, Sarı | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Sarı2"€44.25
VESTIL TB-90 Treyler Vinç Tamponu, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, İnç Boyutu | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Siyah3.75 "€57.08
VESTİL TB-10-2 Römork ve Vinç Tamponu, 6 İnç Uzunluk, 3-1/2 İnç Genişlik | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Siyah2.94 "€71.40
TEKLİF TALEBİ
VESTİL TB-20-2 Römork ve Vinç Tamponu, 6 İnç Boy, 3 İnç Genişlik | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Siyah3.5 "€74.26
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TB-20 Römork Vinç Tamponu, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 İnç Boyutu
€37.09 / Adet