VESTIL TR-PSQ-22-BK-CH Ekonomi Prizi, 22 Galon, Kapasite, Siyah/Kömür
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Kapasite | 22 gal. |
Renk | Mangal kömürü |
Kapalı / Açık | Kapalı, Açık |
Yükleme kapasitesi | 75 lbs. |
Yük Ağırlığı Kapasitesi | 75 lbs. |
Malzeme | Geri dönüşümlü plastik |
Parça sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 18.5 " |
Toplam yükseklik | 28 " |
toplam Genişlik | 17.13 " |
Küvet Malzemesi | Geri dönüşümlü malzeme |
Ölçü Adetleri | gal. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-PR-33-BK | 33 gal. | - | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-33-BN | 33 gal. | Kahverengi | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-33-CD | 33 gal. | Sedir | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-33-CH | 33 gal. | Mangal kömürü | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,421.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-33-GN | 33 gal. | Yeşil | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-33-SD | 33 gal. | Kum | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR-PR-49-BK | 49 gal. | Siyah | - | 34 1 / 2 " | 29 9 / 16 " | €1,576.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00