VESTIL URWC-SW-15 Tekerlek Takozu, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 İnç Boyut, 60000 Lb. Kapasite., Turuncu, Poliüretan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Kapasite | 60000 lbs. |
Kapasite GVWR (Lb.) | 60000 lbs. |
Renk | Portakal |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 8.7 " |
uzunluk | 11.5 " |
Yük Taşıma Limiti | 60000 lbs. |
Malzeme | Çoklu |
Inşaat malzemesi | Plastik |
Tekerlek Takozu Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 11.5 " |
Toplam yükseklik | 8.7 " |
toplam Genişlik | 2.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-urwc-sw-15.pdf |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | Hayır |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 8.7 " |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 11.5 " |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 4.5 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 2.75 " |
genişlik | 2.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00