VESTIL URWC-SW-2 Tekerlek Takozu, 7-1/2 x 6-9/10 x 8-1/2 İnç Boyut, 30000 Lb. Kapasite., Turuncu, Poliüretan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Kapasite | 30000 lbs. |
Kapasite GVWR (Lb.) | 30000 lbs. |
Renk | Portakal |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 7.5 " |
uzunluk | 8.5 " |
Yük Taşıma Limiti | 30000 lbs. |
Malzeme | Çoklu |
Inşaat malzemesi | Plastik |
Tekerlek Takozu Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 8.5 " |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
toplam Genişlik | 6.9 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-urwc-sw-2.pdf |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | Hayır |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 7.5 " |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 8.5 " |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 2.2 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 6.9 " |
genişlik | 6.9 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00